Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minirundbürste RBU 1902/3 MES 0,10 D19xB2xL5mm MS PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4000840573
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100553
EAN/GTIN:
     4007220032626
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Rundbürste (Funkenfrei)
Schaftrundbürste
geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren · punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich · Messingbürsten auch geeignet zur Bearbeitung in weichen NE-Metallen · Schaft-Ø 3 mm · auch geeignet zur Bearbeitung in weichen NE-Metallen
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gesamtlänge:
46 mm
Ø:
19 mm
Besatzlänge:
5 mm
Drahtstärke:
0,1 mm
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Besatzbreite:
2 mm
Marke:
PFERD
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifbürste, rundbürste messing, rundbürste, pferd rundbürste, Minibürsten, Minirundbürsten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,25*
1 Tag
180
10
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,27*
6 Tage
134
10
€ 4,30*
ab € 1,73*
€ 2,31*
Lager 1498
28
10
€ 5,45*
ab € 1,86*
€ 2,49*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.