Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RBU 1902/3 MES 0,10, Pferd Bürste RBU 1902/3 MES 0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-734919
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100553
EAN/GTIN:
     4007220032626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Rundbürste (Funkenfrei)
Schaftrundbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

RBU 1902/3 MES 0,10, Bürste RBU 1902/3 MES 0,1, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Besatzbreite:
2 mm
Besatzlänge:
5 mm
Besatzmaterial:
Messing
Außen-ø:
19 mm
Besatzmaterial-ø:
0.1 mm
Opt. RPM von:
4000 RPM
Gesamtlänge:
46 mm
Max. RPM:
12000 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
RBU 1902/3 MES 0,10
Weitere Suchbegriffe: Schleifbürste, rundbürste messing, rundbürste, pferd rundbürste, Bürste, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,22*
2 Tage
590
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,23*
7 Tage
640
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,73*
€ 2,30*
2 Tage
27
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,87*
€ 2,46*
28 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.