Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe Scotch Brite™ SC-DH D.125mm coarse braun 3M


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000844151
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100233623
EAN/GTIN:
     4001895705687
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
geeignet für Edelstahl, Baustahl und NE-Metalle · zum Reduzieren von Rautiefen · Entfernen von Anlauffarben · Glätten von Oberflächen · leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten · durch Kletthaftung wird ein schneller Scheibenwechsel ermöglicht · kletthaftend · ungelocht
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Ausführung:
ohne Zentrierung
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Sorte:
coarse
max. Drehzahl:
8000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 3m 125mm, fiber scheibe, fiber scheiben 125mm, Exzenterschleifscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,01*
4 Tage
270
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,24*
Lager 1498
380
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,61*
€ 3,34*
5 Tage
360
20
pro Box
€ 8,90*
ab € 3,49*
€ 3,49*
7 Tage
360
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 3,54*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.