Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe Scotch Brite™ SC-DH D.125mm coarse braun 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000844151-NW
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100233623
EAN/GTIN:
     04001895705687
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
geeignet für Edelstahl, Baustahl und NE-Metalle · zum Reduzieren von Rautiefen · Entfernen von Anlauffarben · Glätten von Oberflächen · leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten · durch Kletthaftung wird ein schneller Scheibenwechsel ermöglicht · kletthaftend · ungelocht
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Sorte:
coarse
max. Drehzahl:
8000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Ausführung:
ohne Zentrierung
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, fiber schleifscheibe, fiberscheiben 3m, Exzenterschleifscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 2,98*
4 Tage
270
20
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,20*
2 Tage
480
20
€ 5,45*
ab € 2,61*
€ 3,29*
2 Tage
336
20
€ 5,59*
ab € 2,71*
€ 3,41*
Lager 89Y5C
480
20
€ 8,90*
ab € 2,87*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.