Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,01mm L.5m B.12,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000851440
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851440
EAN/GTIN:
     4015448500568
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband
aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm · Lieferung in Kunststoffdose Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12,7mm · Länge: 5m
Weitere Informationen:
Stärke:
0,01 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 34,12*
€ 43,75*
5 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 32,67*
€ 43,78*
5 Tage
115
1
€ 8,90*
ab € 36,28*
€ 46,36*
26 Tage
115
1
€ 6,80*
ab € 36,66*
€ 47,27*
Lager 1498
74
1
€ 5,45*
ab € 39,74*
€ 50,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851441
ab € 25,18*
Ähnlich
PROMAT
4000851442
ab € 9,49*
Ähnlich
PROMAT
4000851443
ab € 9,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851444
ab € 7,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851445
ab € 6,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851446
ab € 6,83*
Ähnlich
PROMAT
4000851447
ab € 6,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851448
ab € 6,83*
Ähnlich
PROMAT
4000851449
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.