Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer D.12mm L.600mm m.SDS-Plus Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000863076
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863076
EAN/GTIN:
     4015448629634
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 12 mm
schalungsbohrer
aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit SDS-Plus Schaft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 7,56*
€ 10,40*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 10,48*
1 Tag
11
1
€ 6,80*
ab € 7,86*
€ 10,82*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 8,40*
€ 11,56*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,87*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863075
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000863032
ab € 3,55*
Ähnlich
PROMAT
4000863034
ab € 3,82*
Ähnlich
PROMAT
4000863036
ab € 4,97*
Ähnlich
PROMAT
4000863079
ab € 16,04*
Ähnlich
PROMAT
4000863037
ab € 6,00*
Ähnlich
PROMAT
4000863080
ab € 17,75*
Ähnlich
PROMAT
4000863038
ab € 8,22*
Ähnlich
PROMAT
4000863081
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.