Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8094 H7 Form B D.26mm HM MK3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000865784
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865784
EAN/GTIN:
     4015448526186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
din 8094
HM · DIN 8094 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
26 mm
Gesamtlänge:
273 mm
Schneidenlänge:
70 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaftgröße:
MK3
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8094
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 137,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 138,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 122,01*
€ 145,67*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 106,95*
€ 145,87*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 128,93*
€ 151,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865775
ab € 44,33*
Ähnlich
PROMAT
4000865776
ab € 44,78*
Ähnlich
PROMAT
4000865777
ab € 49,95*
Ähnlich
PROMAT
4000865778
ab € 54,24*
Ähnlich
PROMAT
4000865779
ab € 60,27*
Ähnlich
PROMAT
4000865780
ab € 64,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865781
ab € 76,18*
Ähnlich
PROMAT
4000865782
ab € 89,02*
Ähnlich
PROMAT
4000865783
ab € 87,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.