Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte I-VIEW 3,8 V 1600 mAh Li-ion SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000873404
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5626
EAN/GTIN:
     5708997356265
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Kopflampe
COB-LED mit optimierter Lichstreuung sorgen für helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes · Sensormodus lässt sich sogar mit dicken Handschuhen einfach mit einer Handbewegung vor der Lampe ein-/ausschalten · leistungsstarke Akku-Stirnlampe mit bis zu 400 Lumen · Lichtstärke 0,5 m · mit Display · schwarzes, gewebtes Kopfband · optionale Powerbank · Besondere Produktvorteile: · beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich (gesamtes Gesichtsfeld) · berührungsloser Ein-/Ausschalter · Akku mit langer Lebensdauer · klein und leicht, nur 100 g · staub und wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdauer: 1,5 - 15h · Ladezeit: 3,5h · Lichtstufen: stufenlos
Weitere Informationen:
Modell:
I-VIEW
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
1600 mAh
Lichtstrom:
400 lm
Gewicht:
100 g
Schutzart:
IP65
Leuchtmittelbestückung:
COB LED
Akkuspannung:
3,8 V
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, kopflampe led akku, gewebe klebeband, gewebe-klebeband blau, Lampe, LED Kopfleuchten, LED Stirnleuchten, Leuchten, Stirn-/Kopfleuchten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
121
1
€ 5,99*
ab € 39,69*
€ 49,14*
Lager 1498
108
1
€ 5,45*
ab € 39,85*
€ 49,17*
2 Tage
108
2
Frei Haus
ab € 40,32*
€ 50,63*
3 Tage
162
1
€ 4,99*
ab € 41,74*
€ 50,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,06*
€ 51,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,15*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,70*
Zubehör
SCANGRIP
03.5782
ab € 20,83*
Zubehör
SCANGRIP
03.5797
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.