Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte I-VIEW 3,8 V 1600 mAh Li-ion SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873404
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5626
EAN/GTIN:
     5708997356265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
COB-LED mit optimierter Lichstreuung sorgen für helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes · Sensormodus lässt sich sogar mit dicken Handschuhen einfach mit einer Handbewegung vor der Lampe ein-/ausschalten · leistungsstarke Akku-Stirnlampe mit bis zu 400 Lumen · Lichtstärke 0,5 m · mit Display · schwarzes, gewebtes Kopfband · optionale Powerbank · Besondere Produktvorteile: · beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich (gesamtes Gesichtsfeld) · berührungsloser Ein-/Ausschalter · Akku mit langer Lebensdauer · klein und leicht, nur 100 g · staub und wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdauer: 1,5 - 15h · Ladezeit: 3,5h · Lichtstufen: stufenlos
Weitere Informationen:
Modell:
I-VIEW
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
1600 mAh
Lichtstrom:
400 lm
Gewicht:
100 g
Schutzart:
IP65
Leuchtmittelbestückung:
COB LED
Akkuspannung:
3,8 V
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, kopflampe led akku, gewebe band, gewebe-klebeband blau, Lampe, LED Kopfleuchten, LED Stirnleuchten, Leuchten, Stirn-/Kopfleuchten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
88
1
€ 5,99*
ab € 39,83*
€ 49,77*
2 Tage
119
1
€ 5,45*
ab € 39,94*
€ 49,80*
2 Tage
119
2
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 51,23*
3 Tage
119
1
€ 6,99*
ab € 41,81*
€ 51,69*
2 Tage
83
1
€ 5,59*
ab € 42,55*
€ 52,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,15*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,40*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,69*
Zubehör
SCANGRIP
03.5782
ab € 20,88*
Zubehör
SCANGRIP
03.5797
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.