| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000873404 Herst.-Nr.: 03.5626 EAN/GTIN: 5708997356265 |
| | |
|
| | |
| COB-LED mit optimierter Lichstreuung sorgen für helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes · Sensormodus lässt sich sogar mit dicken Handschuhen einfach mit einer Handbewegung vor der Lampe ein-/ausschalten · leistungsstarke Akku-Stirnlampe mit bis zu 400 Lumen · Lichtstärke 0,5 m · mit Display · schwarzes, gewebtes Kopfband · optionale Powerbank · Besondere Produktvorteile:· beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich (gesamtes Gesichtsfeld)· berührungsloser Ein-/Ausschalter· Akku mit langer Lebensdauer· klein und leicht, nur 100 g· staub und wasserdichtWeitere technische Eigenschaften:· Betriebsdauer: 1,5 - 15h· Ladezeit: 3,5h· Lichtstufen: stufenlos Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion | Akkukapazität: | 1600 mAh | Akkuspannung: | 3,8 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, kopflampe led akku, gewebe klebeband, gewebe-klebeband blau, Lampe, LED Kopfleuchten, LED Stirnleuchten, Leuchten, Stirn-/Kopfleuchten |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,69* | € 49,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,85* | € 49,17* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,32* | € 50,63* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 41,74* | € 50,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,06* | € 51,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|