Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe ATPN 1500 24000 l/h 7m 880 W NOWAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000893826
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1599031221A
EAN/GTIN:
     4027923000111
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
alle medienberührenden Teile aus Edelstahl · Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen bis Ø 50 mm · doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage · pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid für lange Standzeiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium · dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand) · integrierter Thermoschutzschalter · SchwimmerschalterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 16,2kg
Weitere Informationen:
Fördermenge:
24000 l/h
Förderhöhe:
7 m
Nennaufnahmeleistung:
880 W
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Kabellänge:
10 m
Anschlussgewinde:
50,8 mm (2″) IG
Steckertyp:
F
Modell:
ATPN 1500
Marke:
NOWAX
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 408,11*
€ 451,85*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 409,52*
€ 452,23*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 411,14*
€ 454,02*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 405,43*
€ 462,78*
5 Tage
14
€ 6,90*
ab € 400,14*
€ 470,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,23*
€ 538,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,65*
€ 530,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,80*
€ 511,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,52*
€ 487,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.