Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe ATPN 1500 24000 l/h 7m 880 W NOWAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000893826
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1599034221A
EAN/GTIN:
     4027923000111
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
alle medienberührenden Teile aus Edelstahl · Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen bis Ø 50 mm · doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage · pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid für lange Standzeiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium · dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand) · integrierter Thermoschutzschalter · Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Fördermenge:
24000 l/h
Förderhöhe:
7 m
Nennaufnahmeleistung:
880 W
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Kabellänge:
10 m
Anschlussgewinde:
50,8 mm (2?) IG
Steckertyp:
F
Modell:
ATPN 1500
Marke:
NOWAX
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 406,85*
€ 456,45*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 411,33*
€ 458,34*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 405,84*
€ 467,65*
Lager 9587
10
€ 6,90*
ab € 402,00*
€ 475,65*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 407,84*
€ 484,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,45*
€ 525,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,24*
€ 490,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.