Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOWAX 1599031221A Tauchpumpe ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOWAX 1599031221A Tauchpumpe ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W
NOWAX 1599031221A Tauchpumpe ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W
NOWAX 1599031221A Tauchpumpe ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664507
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     1599031221A
EAN/GTIN:
     4027923000111
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
NOWAX 1599031221A Tauchpumpe ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W alle medienberührenden Teile aus Edelstahl · Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen bis Ø 50 mm · doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage · pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid für lange Standzeiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium · dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand) · integrierter Thermoschutzschalter · Schwimmerschalter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16,2kg
Weitere Informationen:
eClassID:
36410107
HerstellerNr:
1599031221A
Werksnummer:
4000893826
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
17,000000
Gewicht brutto Kg:
17,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tauchpumpe
Ausfuehrung:
7 m
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 406,85*
€ 456,45*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 411,33*
€ 458,34*
Lager 1955
10
Frei Haus
ab € 405,84*
€ 467,65*
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 402,00*
€ 475,65*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 407,84*
€ 484,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,65*
€ 556,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,99*
€ 533,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,48*
€ 500,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,84*
€ 482,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.