Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer PGM 30 10-26 kW 725 m³/h REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000896945
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     115300
EAN/GTIN:
     4026415100100
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
service- und wartungsfreundlich · stufenlose Leistungsregelung · 100% Nutzeffekt · leicht zu transportieren · wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Anschluss für 11 bzw. 33 kg GasflaschenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 12kg· Geräte-Anschlussdruck: 1,5bar· Modell: PGM 30
Weitere Informationen:
Luftleistung:
725 m³/h
Heizleistung:
10-26 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Breite:
260 mm
Länge:
450 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
410 mm
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 324,50*
€ 376,00*
Lager 1498
40
Frei Haus
ab € 323,48*
€ 376,36*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 326,39*
€ 377,94*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 331,71*
€ 382,36*
7 Tage
39
Frei Haus
ab € 325,86*
€ 386,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,36*
€ 447,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,02*
€ 441,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.