Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer PGM 30 10-26 kW 725 m³/h REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000896945
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     115300
EAN/GTIN:
     4026415100100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
stufenlose Leistungsregelung · wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Anschluss für 11 bzw. 33 kg Gasflaschen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12kg · Geräte-Anschlussdruck: 1,5bar · Modell: PGM 30
Weitere Informationen:
Luftleistung:
725 m³/h
Heizleistung:
10-26 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Länge:
450 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
410 mm
Breite:
260 mm
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
€ 8,90*
ab € 353,00*
€ 374,86*
Lager 1690
30
Frei Haus
ab € 325,73*
€ 377,58*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 326,09*
€ 377,93*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 325,98*
€ 379,50*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 325,12*
€ 388,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,58*
€ 449,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,27*
€ 435,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,96*
€ 420,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 352,91*
€ 419,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.