Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO 115300 Gasheizer PGM 30 10-26 kW 725 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMKO 115300 Gasheizer PGM 30 10-26 kW 725 m³/h
REMKO 115300 Gasheizer PGM 30 10-26 kW 725 m³/h
REMKO 115300 Gasheizer PGM 30 10-26 kW 725 m³/h
Artikel-Nr.:
     1955B-4000544561
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     115300
EAN/GTIN:
     4026415100100
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gasheizer PGM 30 10-26 kW 725 m³/h REMKO stufenlose Leistungsregelung · wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Anschluss für 11 bzw. 33 kg Gasflaschen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12kg · Geräte-Anschlussdruck: 1,5bar · Modell: PGM 30
Weitere Informationen:
eClassID:
22390503
HerstellerNr:
115300
Werksnummer:
4000896945
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
430,00
Gewicht netto Kg:
13,040000
Gewicht brutto Kg:
12,000000
Ursprungsland:
FI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10-26 kW
Norm:
PGM 30
Produktart:
Gasheizer
Ausfuehrung:
725 m³/h
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 324,50*
€ 376,00*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 323,48*
€ 376,36*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 326,39*
€ 377,94*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 331,71*
€ 382,36*
Lager 1955
39
Frei Haus
ab € 325,86*
€ 386,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,67*
€ 412,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.