Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer PGM 60 25-55 kW 1310 m³/h REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000896946
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     115400
EAN/GTIN:
     4026415100117
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
service- und wartungsfreundlich · stufenlose Leistungsregelung · 100% Nutzeffekt · leicht zu transportieren · wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Anschluss für 11 bzw. 33 kg GasflaschenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 20kg· Geräte-Anschlussdruck: 1,5bar· Modell: PGM 60
Weitere Informationen:
Luftleistung:
1310 m³/h
Heizleistung:
25-55 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Breite:
260 mm
Länge:
650 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
510 mm
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 522,08*
€ 588,19*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 522,25*
€ 588,74*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 524,34*
€ 591,20*
4 Tage
8
€ 8,90*
ab € 563,83*
€ 594,71*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 520,49*
€ 604,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,74*
€ 700,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,54*
€ 669,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,00*
€ 652,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,25*
€ 621,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.