Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer PGM 60 25-55 kW 1310 m³/h REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896946_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896946_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000896946-NW
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     115400
EAN/GTIN:
     4026415100117
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
service- und wartungsfreundlich · stufenlose Leistungsregelung · 100% Nutzeffekt · leicht zu transportieren · wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Anschluss für 11 bzw. 33 kg Gasflaschen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 20kg · Geräte-Anschlussdruck: 1,5bar · Modell: PGM 60
Weitere Informationen:
Luftleistung:
1310 m³/h
Heizleistung:
25-55 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Breite:
260 mm
Länge:
650 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
510 mm
Marke:
REMKO
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 522,08*
€ 588,19*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 522,25*
€ 588,74*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 524,34*
€ 591,20*
Lager 89Y5C
8
€ 8,90*
ab € 563,83*
€ 594,71*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 520,49*
€ 604,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,71*
€ 707,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,83*
€ 670,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.