Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer PGM 60 25-55 kW 1310 m³/h REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000896946
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     115400
EAN/GTIN:
     4026415100117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
stufenlose Leistungsregelung · wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Anschluss für 11 bzw. 33 kg Gasflaschen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 20kg · Geräte-Anschlussdruck: 1,5bar · Modell: PGM 60
Weitere Informationen:
Luftleistung:
1310 m³/h
Heizleistung:
25-55 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Länge:
650 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
510 mm
Breite:
260 mm
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 522,08*
€ 588,19*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 522,25*
€ 588,74*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 524,34*
€ 591,20*
4 Tage
8
€ 8,90*
ab € 563,83*
€ 594,71*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 520,49*
€ 604,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,19*
€ 699,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,73*
€ 685,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,72*
€ 685,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 575,71*
€ 685,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,89*
€ 663,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 557,88*
€ 663,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 557,86*
€ 663,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 557,85*
€ 663,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,39*
€ 651,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,08*
€ 621,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.