Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine haaga 255 550mm 1600 m²/h 25l STARMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000897178
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     102887
EAN/GTIN:
     4011240102887
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine haaga
handkehrmaschine
für den Einsatz rund ums Haus sowie in kleineren Gewerbebetrieben (bis 500 m²) · Turbo-Kehrsystem · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle für randnahes kehren · verfügt über keine Kehrwalze · stufenlose Bürsten-Höhenverstellung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 225mm · Länge: 550mm · Höhe: 590mm
Weitere Informationen:
Flächenleistung max.:
1600 m²/h
Arbeitsbreite:
550 mm
Behältervolumen:
25 l
Gewicht:
5,3 kg
Marke:
STARMIX
Weitere Suchbegriffe: Bodenreiniger, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,01*
€ 208,47*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 161,74*
€ 208,50*
Lager 1498
23
Frei Haus
ab € 204,81*
€ 262,14*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 203,54*
€ 262,14*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 205,71*
€ 263,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.