Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine haaga 255 550mm 1600 m²/h 25l STARMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000897178
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     102887
EAN/GTIN:
     4011240102887
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine haaga
handkehrmaschine
für den Einsatz rund ums Haus sowie in kleineren Gewerbebetrieben (bis 500 m²) · Turbo-Kehrsystem · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle für randnahes kehren · verfügt über keine Kehrwalze · stufenlose Bürsten-HöhenverstellungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 225mm· Länge: 550mm· Höhe: 590mm
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenreiniger, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,56*
€ 207,26*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 207,29*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 205,14*
€ 260,77*
Lager 2478
27
Frei Haus
ab € 206,11*
€ 261,99*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 205,38*
€ 265,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.