| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-56255 Herst.-Nr.: 102887 EAN/GTIN: 4011240102887 |
| | |
|
| | |
| einzigartiges Tellerbesen System: dadurch wird der Schmutz Schmutz nicht vor der Maschine hergeschoben, sondern direkt sondern direkt in den Sammelbehälter gekehrt seitlichen Führungsrollen: ermöglichen randnahes Kehren und schützten die Randflächen sowie die Maschine durch die überstehenden Tellerbesen kehrt man Schmutz aus jeder Ecke Bürsten Höhenverstellung: stufenlos für optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden Schiebegriff mit beidseitig geformten Griffschalen hochwertige langlebige Tellerbesen Kehrbreite: 55 cm, Behälter: 25 Liter, Kehrleistung: 1600 m²/h, Arbeitsprinzip: Tellerbesen Direktantrieb Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 55 cm | Antrieb: | mechanische Handkehrmaschine | Flächenleistung: | 1600 qm / h | System: | Doppelteller | Behälterinhalt: | 25 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Haaga, Handkehrmaschinen, Kehrsaugmaschine, HandkehrmaschinenHaaga Kehrmaschine |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,81* | € 208,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,76* | € 229,67* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 203,22* | € 259,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 202,72* | € 259,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 202,95* | € 260,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|