Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Yalehandy Trgf.500kg Hubh.1,5m m.Lastdruckbr.YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4172615006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02300070
EAN/GTIN:
     4025092077675
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung ·Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht mit Ketten:
2,2 kg
Hubkraft:
25 daN
Ausführung:
mit Lastdruckbremse
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 140,60*
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 141,30*
€ 4,90*
ab € 121,23*
€ 147,25*
2 Tage
310
€ 4,90*
ab € 125,99*
€ 151,40*
Lager 1498
29
€ 5,45*
ab € 126,49*
€ 152,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,76*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,44*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 118,42*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 88,36*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,73*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,78*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.