Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband 60951 schwarz/gelb L.15 m,B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4500001238
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60951-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448841957
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen · geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung · garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen · Einsatz in Arbeits- und Verkehrsbereichen, z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeuge oder auf öffentlichen und privaten Baustellen · DIN 51130 · Gesamtdicke inkl. Liner Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -5 bis +50 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
15 m
Farbe:
schwarz/gelb
Trägerart:
PVC-Film
Gesamtdicke:
0,9 mm
Norm:
DIN 51130
Klebstoff:
Acrylat
Klebkraft:
5,8 N/cm
Marke:
TESA
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 33,33*
€ 39,83*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 32,47*
€ 40,19*
7 Tage
39
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 40,36*
14 Tage
39
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,55*
€ 44,75*
Lager 1498
61
3
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 40,69*
€ 48,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,54*
€ 55,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,67*
€ 51,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 145,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.