Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.(FDA) BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS ID 63-65mm AD 73mm L.10m


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4502401045
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38200651014-10
EAN/GTIN:
     4049645225290
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockenen Lebensmitteln, Getreideprodukten, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorenen Lebensmitteln, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene LebensmittelEigenschaften: superschwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingegossener Federstahldraht, Spirale: Edelstahldraht (INOX), 2. innen und außen glatt, Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 4 - 6 mm je nach DurchmesserTemperaturbereich: -40 °C bis +90 ºCLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest· Betriebsdruck: 5bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Innen-Ø:
63-65 mm
Außen-Ø:
73,00 mm
Unterdruck:
1,000 bar
Biegeradius:
293,00 mm
Überdruck:
5,000 bar
Gewicht:
1,21 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
ca. -40 bis ca. +90, kurzzeitig bis ca. +125 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 152,39*
4 Tage
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 152,25*
€ 161,10*
3 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 152,379*
€ 161,539*
Lager 1498
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 162,24*
€ 171,18*
2 Tage
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 162,07*
€ 171,95*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 171,18*
€ 203,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 169,59*
€ 201,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 164,82*
€ 196,14
pro Box
ab 100 Boxen
€ 162,44*
€ 193,30
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 162,24*
€ 193,07
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 162,24* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 1.711,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.