Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS; Ø:65; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS; Ø:65; L:10m
BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS; Ø:65; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-38200651014-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38200651014-10
EAN/GTIN:
     4049645225290
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS; Ø:65; L:10m

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer, innen und außen glatt, Edelstahldraht (INOX)
  • BARDUC® Konstruktion |innen und außen glatt |in der Wandung eingegossener Federstahldraht |Spirale: Edelstahldraht (INOX) |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) |Wandstärke ca. 4 - 6 mm je nach Durchmesser®)|Wandstärke ca. 4 - 6 mm je nach Durchmesser
  • geruchs- und geschmacksfrei |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 |Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß TRGS 727 <2,5*10??*m und NFPA |Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß TRGS 727 <2,5*10??*m und NFPA 652 10?-10??)|mikroben- und hydrolysefest|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|sehr gTechnische Informationen / REACH|RoHS konform|sehr gute Kälteflexibilität|sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit|Sondertype ..-1030 zugelassen für Lebensmittelkategorie A, B, C, D1, D2, E gemäß Eigenbescheinigung; Polyurethan lebensmit|Sondertype ..-1030 zugelassen für Lebensmittelkategorie A, B, C, D1, D2, E gemäß Eigenbescheinigung; Polyurethan lebensmittelecht nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600|Standardtype ..-1014: Zulassung nach EU-Verordnun
  • -40°C bis 90°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 65
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,107*
€ 150,56*
3 Tage
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,66*
€ 159,21*
Lager 3551
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 151,679*
€ 159,649*
1 Tag
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,75*
€ 169,24*
1 Tag
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 170,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 159,649*
€ 189,98231
pro Meter
ab 20 Meter
€ 158,769*
€ 188,93511
pro Meter
ab 50 Meter
€ 154,839*
€ 184,25841
pro Meter
ab 100 Meter
€ 152,799*
€ 181,83081
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 151,679*
€ 180,49801
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.596,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.