Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARDUC PUR-INOX 382 FOOD-AS Ø65mm L:10m Lebensmittelschlauch, superschwer,


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101093
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     382-0065-1014-1000
EAN/GTIN:
     4049645225290
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch

BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer, innen und außen glatt, Edelstahldraht (INOX)Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene LebensmittelEigenschaften: superschwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
5
Biegeradius:
293 mm
ID:
65 mm
AD:
73 mm
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Medium:
Flüssig,Staub,Gas,Feststoffe
kg/mtr.:
1.21
Unterdruck m/WS:
1
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, norres förderschlauch, BARDUC®, PURINOX, 382, FOODAS, BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS Ø65mm L:10m Lebensmittelschlauch Edelstahldraht.BARDUC PUR-INOX 382 FOOD-AS Ø65mm, Polyurethan (Pre-PUR), BARDUC, 382-0065-1014, 382-0065-1014-1000, BARDUC® PUR-INOX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 152,39*
3 Tage
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 152,25*
€ 161,10*
2 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 152,379*
€ 161,539*
1 Tag
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 162,24*
€ 171,18*
1 Tag
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 162,07*
€ 171,95*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 152,39*
€ 181,3441
pro Box
ab 20 Boxen
€ 150,97*
€ 179,6543
pro Box
ab 50 Boxen
€ 146,56*
€ 174,4064
pro Box
ab 100 Boxen
€ 144,28*
€ 171,6932
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 143,12*
€ 170,3128
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 143,12* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 1.523,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.