Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrschrauber DD 2G 10.8-EC/4.0 Set 10,8 V 4 Ah 1,5-13mm FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4681128009
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     462764
EAN/GTIN:
     4030293206601
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion · Alu-Druckguss Getriebegehäuse · integrierte LED · AkkukapazitätsanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
10,8 V
Akkukapazität:
4 Ah
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
25 mm
Drehmoment max.:
hart: 58 Nm / weich: 32 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0-450 min-¹ / 0-1700 min-¹
Bohrfutterspannweite:
1,5-13 mm
Gewicht:
1,09 (ohne Akku) kg
Marke:
FLEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 10,8 v 4,0 ah, akku bohrmaschine, flex akku-bohrschrauber, Akkuschrauber, Bohrschrauber, Drehschrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,87*
€ 263,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,72*
€ 263,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,31*
€ 292,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,74*
€ 293,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,16*
€ 309,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,34*
€ 347,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
482.757
ab € 369,21*
Ähnlich
FLEX
418.064
ab € 201,80*
Ähnlich
FLEX
504890
ab € 348,34*
Ähnlich
FLEX
519049
ab € 202,85*
Ähnlich
FLEX
531274
ab € 501,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.