Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-462764Fl Herst.-Nr.: 462764Fl EAN/GTIN: 4030293206601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V:DD 2G 10.8-EC/4.0 SetLeistungsmerkmale:Integriertes LED-Licht mit NachleuchtfunktionLED Akku-KapazitätsanzeigeInklusive Gürtelclip und BithalterFLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 10,8 V AkkupacksElectronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die EffizienzBürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer LebensdauerGasgebeschalter mit EinschaltsperreElektronische SchnellbremseSchnellspannbohrfutter mit Auto-Lock FunktionRobustes Aluminium-Druckguss GetriebegehäuseRechts-/Linkslauf mit EinschaltsperreErgonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter GriffGrundausstattung1 Bithalter 442.3801 Gürtelclip 430.7141 Bitgarage 430.8622 Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0 439.6571 Ladegerät CA 10.8 418.0211 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.0851 Koffereinlage 440.841Technische Daten:Drehmomentstufen = 20+1Leerlaufdrehzahl 1. Gang = 0-450 /minLeerlaufdrehzahl 2. Gang = 0-1700 /minBohrfutter-Spannweite = 1,5 - 13 mmMax. Bohr-Ø in Stahl = 13 mmMax. Bohr-Ø in Holz = 25 mmAbmessung (L x B x H) = 200 x 66 x 185 mmGewicht ohne Akku = 1,09 kgAkku-Spannung = 10,8 VAkku-Kapazität = 2,5 / 4,0 / 6,0 AhDrehmoment max. weich/hart = 32 / 58 NmWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 200 x 66 x 185 mmAkku-Kapazität: 2,5 / 4,0 / 6,0 AhAkku-Spannung: 10,8 VBohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mmDrehmoment max. weich/hart: 32 / 58 NmDrehmomentstufen: 20+1 Gewicht ohne Akku: 1,09 kgLeerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-450 /minLeerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1700 /minMax. Bohr-Ø in Holz: 25 mmMax. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 221,87* | € 263,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 221,72* | € 263,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 248,31* | € 292,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 249,74* | € 293,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 253,16* | € 309,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|