Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Brausebatterie Plus 24059 FMS für 35600 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000400473
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24059003
EAN/GTIN:
     4005176529832
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
für Rapido SmartBox · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Durchfluss Abgang B oder C = 30 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein· Geeignet für Duschen: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja· Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: D· Vorsprung Ablauf: 0mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 30l/min
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,08*
€ 155,97*
4 Tage
1
€ 4,00*
ab € 128,50*
€ 156,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,08*
€ 169,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 170,56*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 141,70*
€ 172,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,81*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,80*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 66,88*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.