Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie PLUS chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1695663
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24059003
EAN/GTIN:
     4005176529832
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Durchfluss Abgang B oder C = 30 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: D · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 30l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
170 mm
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
30 l/min
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,52*
€ 157,98*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 160,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,49*
€ 169,41*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 141,09*
€ 172,09*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,67*
€ 201,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
33577003
ab € 158,33*
Ähnlich
Grohe
24073000
ab € 469,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.