Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986231 Herst.-Nr.: 24059003 EAN/GTIN: 4005176529832 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie PLUS chr für Rapido SmartBox, Long-Life Shine Oberfläche, SilkMove 46 mm Keramikkartusche, Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar, Bedienungshebel aus Metal Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24059003 | Werksnummer: | 6000400473 | Länge netto mm: | 245,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 1,495000 | Gewicht brutto Kg: | 1,495000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EH-Brausebatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,08* | € 155,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 128,50* | € 156,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 135,08* | € 169,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,58* | € 170,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 141,70* | € 172,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|