Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13937000 Grohe Mousseur-Set
GROHE 13937000 Grohe Mousseur-Set
GROHE 13937000 Grohe Mousseur-Set
Artikel-Nr.:
     1498-6000500759
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13937000
EAN/GTIN:
     4005176819193
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
bestehend aus: Mousseur 14,9 l/min bei 3 bar · Mousseur 7,2 l/min bei 3 bar · Außengewinde · M 16,5 x 1 · inkl. DemontageschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 14,9l/min· Nenndurchmesser: sonstige· Verstellbar: Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 19,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 19,20*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,45*
6 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 14,31*
€ 20,63*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,98*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13998000
ab € 11,32*
Ähnlich
Grohe
13989000
ab € 14,17*
Ähnlich
Grohe
48009000
ab € 9,68*
Ähnlich
Grohe
48056000
ab € 21,08*
Ähnlich
Grohe
46711000
ab € 13,89*
Ähnlich
Grohe
48055000
ab € 19,34*
Ähnlich
Grohe
13928LS0
ab € 25,45*
Ähnlich
Grohe
13928KS0
ab € 32,38*
Ähnlich
Grohe
13941G00
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.