Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516058
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48009000
EAN/GTIN:
     4005176864926
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
MousseurAußengewindeM 24 x 152,0 l/min bei 1 barintegriertinklusive DemontageschlüsselAußengewindeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 52l/min· Nenndurchmesser: M24 x 1,0· Verstellbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500000922, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,69*
€ 14,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,17*
1
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 14,57*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 18,02*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,00*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13989000
ab € 14,21*
Ähnlich
Grohe
13998000
ab € 11,63*
Ähnlich
Grohe
13937000
ab € 13,67*
Ähnlich
Grohe
48056000
ab € 21,22*
Ähnlich
Grohe
46711000
ab € 13,79*
Ähnlich
Grohe
48055000
ab € 19,32*
Ähnlich
Grohe
13928LS0
ab € 25,38*
Ähnlich
Grohe
13928KS0
ab € 32,24*
Ähnlich
Grohe
13941G00
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.