Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Mousseur 13928 Durchflussklasse A 15l/min 3 bar M22x1 velvet black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13928KS0 Grohe Mousseur 15 l/min, 3 bar, M 22x1 velvet black
GROHE 13928KS0 Grohe Mousseur 15 l/min, 3 bar, M 22x1 velvet black
GROHE 13928KS0 Grohe Mousseur 15 l/min, 3 bar, M 22x1 velvet black
GROHE 13928KS0 Grohe Mousseur 15 l/min, 3 bar, M 22x1 velvet black
GROHE 13928KS0 Grohe Mousseur 15 l/min, 3 bar, M 22x1 velvet black
Artikel-Nr.:
     1498-6000643913
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13928KS0
EAN/GTIN:
     4005176303135
Suchbegriffe:
0119326502517
Ersatzteil
MousseurInnengewindeM 22 x 1Durchflussklasse A13,5 - 15,0 l/min bei 3 barGROHE StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 15l/min· Nenndurchmesser: M22 x 1,0· Verstellbar: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,38*
€ 43,88*
1
€ 5,95*
ab € 34,01*
€ 44,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 34,55*
€ 45,67*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,62*
€ 53,34*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,49*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13998000
ab € 11,32*
Ähnlich
Grohe
13937000
ab € 13,66*
Ähnlich
Grohe
13989000
ab € 14,17*
Ähnlich
Grohe
48009000
ab € 9,68*
Ähnlich
Grohe
48056000
ab € 21,08*
Ähnlich
Grohe
46711000
ab € 13,89*
Ähnlich
Grohe
48055000
ab € 19,34*
Ähnlich
Grohe
13928LS0
ab € 25,45*
Ähnlich
Grohe
13941G00
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.