Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Mousseur 13941 gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13941G00 Grohe Mousseur 13941 gold
GROHE 13941G00 Grohe Mousseur 13941 gold
GROHE 13941G00 Grohe Mousseur 13941 gold
Artikel-Nr.:
     1498-6000518769
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13941G00
EAN/GTIN:
     4005176986673
Suchbegriffe:
0119326503512
Ersatzteil
MousseurAußengewindeM 24 x 1Durchflussklasse D34,8 - 37,8 l/min bei 3 barGROHE StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 37,8l/min· Nenndurchmesser: M24 x 1,0· Verstellbar: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,81*
€ 16,98*
1
€ 5,95*
ab € 12,41*
€ 17,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 17,75*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 20,85*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,44*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13998000
ab € 11,32*
Ähnlich
Grohe
13937000
ab € 13,66*
Ähnlich
Grohe
13989000
ab € 14,17*
Ähnlich
Grohe
48009000
ab € 9,68*
Ähnlich
Grohe
48056000
ab € 21,08*
Ähnlich
Grohe
46711000
ab € 13,89*
Ähnlich
Grohe
48055000
ab € 19,34*
Ähnlich
Grohe
13928LS0
ab € 25,45*
Ähnlich
Grohe
13928KS0
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.