Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause f K4 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46573000 Grohe Spülbrause für K4 chrom
GROHE 46573000 Grohe Spülbrause für K4 chrom
GROHE 46573000 Grohe Spülbrause für K4 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000501083
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46573000
EAN/GTIN:
     4005176830051
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
SpülbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Rosette: Nein· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Suchbegriffe: 011932500000691, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,85*
€ 88,12*
€ 5,95*
ab € 70,24*
€ 89,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 71,60*
€ 91,35*
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,21*
€ 109,57*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,91*
€ 110,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46926000
ab € 64,99*
Ähnlich
Grohe
46769000
ab € 29,25*
Ähnlich
Grohe
46789000
ab € 105,86*
Ähnlich
Grohe
64156000
ab € 38,11*
Ähnlich
Grohe
46857000
ab € 44,25*
Ähnlich
Grohe
46173NC0
ab € 39,53*
Ähnlich
Grohe
46657NC0
ab € 39,66*
Ähnlich
Grohe
46656NC0
ab € 46,60*
Ähnlich
Grohe
46575000
ab € 73,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.