Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause f K4 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46575000 Grohe Spülbrause 46575, für K4, chrom
GROHE 46575000 Grohe Spülbrause 46575, für K4, chrom
GROHE 46575000 Grohe Spülbrause 46575, für K4, chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000501087
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46575000
EAN/GTIN:
     4005176830099
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
K4SpülbrauseGROHE Long-Life OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Rosette: Nein· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Suchbegriffe: 011932500000695, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,22*
€ 95,66*
€ 5,95*
ab € 76,93*
€ 98,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 78,44*
€ 100,06*
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,27*
€ 119,10*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,35*
€ 120,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46926000
ab € 65,07*
Ähnlich
Grohe
46769000
ab € 29,22*
Ähnlich
Grohe
46789000
ab € 106,14*
Ähnlich
Grohe
64156000
ab € 38,11*
Ähnlich
Grohe
46857000
ab € 44,27*
Ähnlich
Grohe
46173NC0
ab € 39,50*
Ähnlich
Grohe
46657NC0
ab € 39,58*
Ähnlich
Grohe
46656NC0
ab € 46,62*
Ähnlich
Grohe
46573000
ab € 66,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.