Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46592000 Grohe Spülbrause 46592 chrom
GROHE 46592000 Grohe Spülbrause 46592 chrom
GROHE 46592000 Grohe Spülbrause 46592 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000501104
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46592000
EAN/GTIN:
     4005176833618
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
MintaSpülbrauseinklusive SchlauchWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Nein· Mit Rosette: Nein· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: Z· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9,5l/min
Weitere Suchbegriffe: 011932500000709, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,25*
€ 64,48*
€ 5,95*
ab € 50,41*
€ 65,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 51,72*
€ 67,28*
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,55*
€ 81,02*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 63,32*
€ 82,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48487000
ab € 67,40*
Ähnlich
Grohe
64156DC0
ab € 71,17*
Ähnlich
Grohe
64159DC0
ab € 116,72*
Ähnlich
Grohe
46924000
ab € 45,00*
Ähnlich
Grohe
46924DC0
ab € 53,11*
Ähnlich
Grohe
46710000
ab € 54,39*
Ähnlich
Grohe
64158000
ab € 68,10*
Ähnlich
Grohe
64159000
ab € 93,56*
Ähnlich
Grohe
48473DC0
ab € 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.