Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Bidet-Element RAPID SL 0,82 m BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38543000 Grohe Bidet-Element RAPID SL Schallschutz, 0,82 m BH
GROHE 38543000 Grohe Bidet-Element RAPID SL Schallschutz, 0,82 m BH
GROHE 38543000 Grohe Bidet-Element RAPID SL Schallschutz, 0,82 m BH
Artikel-Nr.:
     1498-6000502836
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38543000
EAN/GTIN:
     4005176291258
Suchbegriffe:
Bidet-Element
Bidet-Montageelement
Bidet-Vorwandblock
Bidet-Vorwandelement
0,82 m Bauhöhe · für Vorwand- oder Ständerwandmontage · Stahlrahmen komplett vormontiert · höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse · mit Schnellverstellung und Höhensicherung · Befestigungsmaterial · Bidet-Haltebolzen · HT-Ablaufbogen Ø 50 mm · Dichtung Ø 32 mm · 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Bidethöhe verstellbar: Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau): Nein· Geeignet für wandhängendes Bidet: Ja· Höhe (1): 820mm· Höhenverstellbar: Ja· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Armaturenanschlussplatte: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Bidet: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Element: Ja· Mit Schutz-/Markierungsstopp: Ja· Selbsttragende Konstruktion: Ja· Vormontiertes Element: Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 199,39*
€ 241,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,38*
€ 241,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,54*
€ 246,10*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,32*
€ 251,78*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,31*
€ 283,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,97*
€ 337,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24027AL3
ab € 437,43*
Ähnlich
Grohe
24027003
ab € 274,41*
Ähnlich
Grohe
24027DC3
ab € 385,86*
Ähnlich
Grohe
38581001
ab € 267,14*
Ähnlich
Grohe
24210000
ab € 47,84*
Ähnlich
Grohe
38545000
ab € 202,21*
Ähnlich
Grohe
38553001
ab € 165,27*
Ähnlich
Grohe
37578001
ab € 98,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.