Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Bidet-Element UNISET o Trägerstützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 37578001 Grohe Bidet-Element UNISET o Trägerstützen
GROHE 37578001 Grohe Bidet-Element UNISET o Trägerstützen
GROHE 37578001 Grohe Bidet-Element UNISET o Trägerstützen
Artikel-Nr.:
     1498-6000503558
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37578001
EAN/GTIN:
     4005176865688
Suchbegriffe:
Bidet
Bidet-Element
Bidet-Montageelement
Bidet-Vorwandblock
mit EPS-Gehäuse · schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern · Schienenadapter für Modulbefestigung · für Einzel- oder Reihenmontage · Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage · Bidet-Haltebolzen · höhenverstellbarer Armaturen- und Ablaufanschluss · HT-Ablaufbogen Ø 50 mm · Dichtung Ø 32 mm · 2 Armaturenanschlüsse variabel · Befestigungsmaterial für BidetWeitere technische Eigenschaften:· Bidethöhe verstellbar: Nein· Geeignet für Installationswand (Systemwa: Nein· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Nein· Geeignet für Massivwand (Nassbau): Ja· Geeignet für wandhängendes Bidet: Ja· Höhenverstellbar: Nein· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Armaturenanschlussplatte: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Bidet: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Element: Ja· Mit Schutz-/Markierungsstopp: Ja· Selbsttragende Konstruktion: Nein· Vormontiertes Element: Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 98,80*
€ 123,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,86*
€ 129,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 106,07*
€ 131,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 140,31*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,65*
€ 150,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24027AL3
ab € 437,43*
Ähnlich
Grohe
24027003
ab € 274,41*
Ähnlich
Grohe
24027DC3
ab € 385,86*
Ähnlich
Grohe
38581001
ab € 267,14*
Ähnlich
Grohe
24210000
ab € 47,84*
Ähnlich
Grohe
38543000
ab € 195,38*
Ähnlich
Grohe
38545000
ab € 202,21*
Ähnlich
Grohe
38553001
ab € 165,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.