Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Zweigriffmischer
>
Artikel
GROHE 24027AL3 Badarmatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-65183891
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
24027AL3
EAN/GTIN:
4005176455360
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Einlochbatterie
,
Zweigriffmischer
,
zweigriffmischer grohe
,
zweigriffmischer
,
zweigriff einlochbatterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,50*
€ 619,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,86*
€ 617,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,99*
€ 596,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,32*
€ 572,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,43*
€ 520,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Atrio Chrom
Grohe
24027003
ab € 275,42*
Ähnlich
GROHE Atrio Edelstahl
Grohe
24027DC3
ab € 382,79*
Ähnlich
GROHE Rapid SL
Grohe
38581001
ab € 267,86*
Ähnlich
Grohe Bidet Unterd. 3/8Z
Grohe
24210000
ab € 47,61*
Ähnlich
Grohe Bidet-Element RAPID SL 0,82 m BH
Grohe
38543000
ab € 195,47*
Ähnlich
Grohe Bidet-Element RAPID SL 1,00 m BH
Grohe
38545000
ab € 202,55*
Ähnlich
Grohe Bidet-Element RAPID SL 1,13 m BH
Grohe
38553001
ab € 164,73*
Ähnlich
Grohe Bidet-Element UNISET o Trägerstützen
Grohe
37578001
ab € 98,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen