Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Stopfen chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516368
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     45986000
EAN/GTIN:
     4005176849930
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
waschbeckenstöpsel
EinstecknippelWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 64mm· Geeignet für Badewanne: Nein· Geeignet für Bidets: Nein· Geeignet für den Einsatz mit Hebemechani: Nein· Geeignet für Duschwanne: Nein· Geeignet für Spülbecken: Nein· Geeignet für Waschtische: Ja· Komplett verschließend: Ja· Mit Dichtungsring: Ja· Mit Resteschale: Nein· Popup-Modell: Ja
Weitere Suchbegriffe: 011932500001323, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,82*
€ 32,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 24,25*
€ 32,93*
1
€ 5,95*
ab € 25,04*
€ 33,74*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,68*
€ 40,72*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,28*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
07182G00
ab € 102,60*
Ähnlich
Grohe
07182L00
ab € 38,51*
Ähnlich
Grohe
07182Z00
ab € 37,69*
Ähnlich
Grohe
45320000
ab € 17,33*
Ähnlich
Grohe
45324000
ab € 5,74*
Ähnlich
Grohe
07182000
ab € 10,78*
Ähnlich
Grohe
06625000
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.