| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936192 Herst.-Nr.: 45324000 EAN/GTIN: 4005176055409 |
| |
|
| | |
| Grohe Stopfen 45324 chrom Stopfen Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 54mm · Geeignet für Badewanne: Nein · Geeignet für Bidets: Nein · Geeignet für den Einsatz mit Hebemechani: Nein · Geeignet für Duschwanne: Nein · Geeignet für Spülbecken: Nein · Geeignet für Wascht Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 45324000 | Werksnummer: | 6000501977 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Stopfen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,75* | € 8,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 5,86* | € 8,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,04* | € 8,63* | | | | Lager 1955 | 43 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,20* | € 10,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,67* | € 10,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|