Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 07182L00 Grohe Stopfen für Ablaufgarnitur 1 1/4Zoll, 5 Stück we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 07182L00 Grohe Stopfen für Ablaufgarnitur 1 1/4Zoll, 5 Stück we
GROHE 07182L00 Grohe Stopfen für Ablaufgarnitur 1 1/4Zoll, 5 Stück we
GROHE 07182L00 Grohe Stopfen für Ablaufgarnitur 1 1/4Zoll, 5 Stück we
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902935
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     07182L00
EAN/GTIN:
     4005176017360
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
Duschablauf
Grohe Stopfen für Ablaufgarnitur 1 1/4Zoll, 5 Stück weiß Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 63mm · Farbe: weiß · Geeignet für Badewanne: Ja · Geeignet für Bidets: Ja · Geeignet für Duschwanne: Ja · Geeignet für Spülbecken: Nein · Geeignet für Waschtische: Ja · Komplett v
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
07182L00
Werksnummer:
6000501966
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Stopfen
Weitere Suchbegriffe: waschbeckenstöpsel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,51*
€ 51,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 39,51*
€ 51,54*
€ 5,95*
ab € 40,82*
€ 53,28*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,76*
€ 59,06*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,30*
€ 59,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
07182G00
ab € 102,60*
Ähnlich
Grohe
07182Z00
ab € 37,69*
Ähnlich
Grohe
45320000
ab € 17,33*
Ähnlich
Grohe
45324000
ab € 5,74*
Ähnlich
Grohe
45986000
ab € 23,82*
Ähnlich
Grohe
07182000
ab € 10,78*
Ähnlich
Grohe
06625000
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.