| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936581 Herst.-Nr.: 45320000 EAN/GTIN: 4005176055256 |
| |
|
| | |
| Grohe Stopfen für Ab-/Überlaufgarnitur 28953 chrom Stopfen Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Badewanne: Ja · Geeignet für Bidets: Nein · Geeignet für den Einsatz mit Hebemechani: Ja · Geeignet für Duschwanne: Nein · Geeignet für Spülbecken: Nein · Geeignet für Waschtische: Nein · Komplett v Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 45320000 | Werksnummer: | 6000501975 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Stopfen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,33* | € 24,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 17,70* | € 24,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,29* | € 25,31* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,06* | € 30,86* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,67* | € 31,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|