Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 64158000 Grohe Spülbrause 64158 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 64158000 Grohe Spülbrause 64158 chrom
GROHE 64158000 Grohe Spülbrause 64158 chrom
GROHE 64158000 Grohe Spülbrause 64158 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018954844
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64158000
EAN/GTIN:
     4005176899935
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
Grohe Spülbrause 64158 chrom Spülbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschla
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
64158000
Werksnummer:
6000516401
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Spülbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,34*
€ 89,41*
€ 5,95*
ab € 71,94*
€ 91,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 73,35*
€ 93,29*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,26*
€ 111,80*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,07*
€ 112,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48487000
ab € 67,55*
Ähnlich
Grohe
64156DC0
ab € 71,22*
Ähnlich
Grohe
64159DC0
ab € 116,06*
Ähnlich
Grohe
46924000
ab € 45,14*
Ähnlich
Grohe
46924DC0
ab € 53,11*
Ähnlich
Grohe
46592000
ab € 47,94*
Ähnlich
Grohe
46710000
ab € 54,36*
Ähnlich
Grohe
64159000
ab € 93,60*
Ähnlich
Grohe
48473DC0
ab € 73,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.