Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 19 l/min su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000518105
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48194DC0
EAN/GTIN:
     4005176930270
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Innengewinde · M 22 x 1 · Dual Strahlregler Grohe Blue · für Minta · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 19l/min · Nenndurchmesser: M22 x 1,0 · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
supersteel
Marke:
GROHE
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500004581, Mousseur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,71*
€ 38,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 28,50*
€ 38,21*
1
€ 5,95*
ab € 29,16*
€ 38,89*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,34*
€ 47,85*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,92*
€ 48,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46895DC0
ab € 25,46*
Ähnlich
Grohe
48159DC0
ab € 11,35*
Ähnlich
Grohe
48173000
ab € 5,99*
Ähnlich
Grohe
48196000
ab € 24,22*
Ähnlich
Grohe
48196DC0
ab € 32,50*
Ähnlich
Grohe
48251000
ab € 3,90*
Ähnlich
Grohe
48251DC0
ab € 12,48*
Ähnlich
Grohe
48270000
ab € 9,97*
Ähnlich
Grohe
48271000
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.