Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat GROHTHERM SMARTCONTROL rund, 2 Absperrventile supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN
GROHE THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN
Artikel-Nr.:
     1498-6000519910
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29119DC0
EAN/GTIN:
     4005176455056
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · StarLight Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · ProGrip Rändelstruktur · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang B = 24 l/min · Abgang C = 26 l/min · Abgang B+C = 29 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja· Geeignet für Duschen: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Grundfarbe: Edelstahl· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige· Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: C· Vorsprung Ablauf: 0mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 29l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Serie:
GROHTHERM SMARTCONTROL
Marke:
GROHE
Form:
rund
Ausführung:
für Rapido SmartBox 35604000
Montageart:
Unterputzmontage
Material:
Messing
Höhe:
158 mm
Ausstattung:
SmartControl, SafeStop, SafeStop Plus, Rückflussverhinderer,
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B+C = 29 l/ l/min
Variante:
2 Absperrventile, 2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
supersteel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,23*
€ 611,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,52*
€ 623,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,72*
€ 629,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,40*
€ 638,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,43*
€ 641,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,86*
€ 760,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,94*
€ 757,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,58*
€ 714,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,95*
€ 681,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,40*
€ 650,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29904LS0
ab € 484,57*
Ähnlich
Grohe
29119AL0
ab € 570,53*
Ähnlich
Grohe
29118DC0
ab € 466,74*
Ähnlich
Grohe
29118000
ab € 333,52*
Ähnlich
Grohe
29150LS0
ab € 426,69*
Ähnlich
Grohe
29119000
ab € 363,87*
Ähnlich
Grohe
29151LS0
ab € 457,61*
Ähnlich
Grohe
29120000
ab € 435,52*
Ähnlich
Grohe
29121000
ab € 394,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.