Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Thermostat Grohtherm SmartControl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN
GROHE THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN
Artikel-Nr.:
     3461-P4005176455056
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29119DC0
EAN/GTIN:
     4005176455056
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Grohe Thermostat Grohtherm SmartControl 29119 rund FMS 2 Absperrvent. supersteel GROHE Grohtherm SmartControl Thermostat mit 2 Absperrventilen Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600) Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6 Grad ausrichtbar GROHE StarLight Oberfläche SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen auswechselbare Symbole GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38 GradC GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 GradC oder 46 GradC eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher ohne Rohbau-Set Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B+C = 29l/min - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,23*
€ 611,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,52*
€ 623,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,72*
€ 629,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,40*
€ 638,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,43*
€ 641,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,66*
€ 727,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,60*
€ 696,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,22*
€ 632,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,23*
€ 602,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29904LS0
ab € 484,57*
Ähnlich
Grohe
29119AL0
ab € 570,53*
Ähnlich
Grohe
29118DC0
ab € 466,74*
Ähnlich
Grohe
29118000
ab € 333,52*
Ähnlich
Grohe
29150LS0
ab € 426,69*
Ähnlich
Grohe
29119000
ab € 363,87*
Ähnlich
Grohe
29151LS0
ab € 457,61*
Ähnlich
Grohe
29120000
ab € 435,52*
Ähnlich
Grohe
29121000
ab € 394,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.